Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 1
TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 2
TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1016
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1016
EAN/GTIN:
     6935364020040
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch

TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports

Der 16-Port-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016 ist speziell auf die Konnektivitätsbedürfnisse von Arbeitsgruppen und Abteilungsebenen zugeschnitten. Der TL-SF1016 ist ein zuverlässiger, einfach zu bedienender Switch und bietet 16 10/100-Mbps-Ports. Der TL-SF1016 kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit einer unübertroffenen Leistung, was für jeden kostenbewussten Netzwerkadministrator einen herausragenden Wert darstellt, der die bestmögliche Lösung zum bestmöglichen Preis haben will.

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen. Das kompakte Gehäuse macht es ideal für den Desktop mit wenig Platz, während es auch praktisch und sicher auf ein Rack montiert werden kann. Dynamische LEDs bieten eine Statusanzeige und eine grundlegende Fehlerdiagnose in Echtzeit.

Die Konstruktion des Metallgehäuses im Rackformat in Kombination mit einem sicherheitszertifizierten internen Netzteil macht den Switch zum robustesten Produkt, das für eine Umgebung mit weniger als 16 Benutzern sehr kostengünstig ist. Mit einer nicht-blockierenden Switching-Architektur leitet der TL-SF1016 die Pakete weiter und filtert sie bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Mit Unterstützung für 10k-Jumbo-Frames ist die Performance bei der Übertragung von großen Dateien deutlich verbessert.

Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: business-switch tplink, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1024
ab € 41,60*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1024D
ab € 37,38*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1048
ab € 74,09*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM311LM
ab € 10,85*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM311LS
ab € 9,74*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM321A
ab € 13,56*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM321B
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.