Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch Bild 1
TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch Bild 1
TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch Bild 2
TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1024D
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1024D
EAN/GTIN:
     6935364020828
Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port

TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1024D bietet Ihnen ein leistungsfähiges, kostengünstiges, einfach zu handhabendes, nahtloses und standardmäßiges Upgrade für die Aufrüstung Ihres alten Netzes um weitere Anschlüsse. Alle 24 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX; machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht's. Darüber hinaus kann der TL-SF1024D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 75%* des Stromverbrauchs einsparen und 80% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.

Die Konstruktion des Metallgehäuses in der Rackmount-Größe in Kombination mit einem sicherheitszertifizierten internen Netzteil macht den Switch zum robustesten Produkt, das für eine Umgebung mit weniger als 24 Benutzern sehr kostengünstig ist. Mit einer nicht-blockierenden Switching-Architektur leitet der TL-SF1024D die Pakete weiter und filtert sie bei voller Kabelgeschwindigkeit, um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen. Und die IEEE802.3x-Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus lindern den Datenstau und lassen den TL-SF1024D zuverlässig arbeiten.

Dieser Fast-Ethernet-Switch TL-SF1024D der neuen Generation verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um den Kohlendioxid-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu verbessern. Er entspricht auch dem RoHS der EU, der die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe verbietet. Außerdem können 70% des Verpackungsmaterials recycelt werden.

Die automatischen Funktionen dieses Fast-Ethernet-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10 oder 100Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.

Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: soho switch, tp link poe switch, tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1016
ab € 36,37*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1024
ab € 41,60*
Ähnlich
TP-Link
TL-SF1048
ab € 74,09*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM311LM
ab € 10,85*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM311LS
ab € 9,74*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM321A
ab € 13,56*
Ähnlich
TP-Link
TL-SM321B
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.