Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW7017 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW7017 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Ewent EW7017 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Ewent EW7017 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Ewent EW7017 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32124815
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW7017
EAN/GTIN:
     8056045878571
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Adapter SATA
SATA Adapter
Der einfachste Weg, die interne Harddisk Ihres Laptops aufzurüsten, ist das Hinzufügen von externen SSD oder HDD. Verbinden Sie eine 2.5 Zoll SATA-Harddisk oder ein Solid-State-Drive an Ihren Laptop, mit dem EW7017 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) to SATA Adapterkabel. Das Auswechseln von Harddisks war nie einfacher. Des Weiteren müssen Sie Ihre Harddisk auch nicht zuerst in die Halterung montieren. Das EW7017 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) to SATA-Adapterkabel unterstützt UASP (USB Attached SCSI-Protokoll), welches einen hohen Datentransfer sicherstellt. Das Adapterkabel wird über USB mit Strom versorgt, deshalb wird keine externe Stromversorgung benötigt. Das EW7017 ist ideal für Datenmigration, Klonen von Laufwerken und Anwendungen zur Datensicherung. Das EW7017 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) to SATA-Adapterkabel ist rückwärtskompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
16 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Merkmale
UASP-Unterstützung
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.