Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 0410 Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 0410 Elektrische Abdeckung IP65
Hensel Mi 0410 Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614301
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591652908
EAN/GTIN:
     4012591652908
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
600 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,53*
Zubehör
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,88*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,78*
Zubehör
Hensel
MI TS 30
ab € 3,75*
Zubehör
Hensel
MI TS 60
ab € 5,98*
Zubehör
Hensel
MI VE 125
ab € 220,51*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.