Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MI TS 30 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel MI TS 30 Montage-Kit
Hensel MI TS 30 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122193
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI TS 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
hensel tragschiene l284mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
Mi-Empty 1, 2, 3, 4, 6, 8
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Breite
284 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, hensel tragschiene, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
26001220
ab € 10,49*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,24*
Zubehör
Hensel
26001203
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.