Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi MP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi MP 1
Hensel Mi MP 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122146
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI MP 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Leergehäuse
Montageplatte
leergehäuse hensel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Kompatibilität
Mi-Empty 1, 2, 3, 4, 6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Breite
259 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
115 mm
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
20001378
ab € 100,12*
Zubehör
Hensel
20001379
ab € 100,36*
Zubehör
Hensel
20001380
ab € 98,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.