Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi BZ 11 11 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel Mi BZ 11 11 mm Schraube
Hensel Mi BZ 11 11 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     4147-M0025724
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     MI BZ 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
11 mm
Gewicht
3 g
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Blech
Produktfarbe
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21603*
€ 0,29603*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2296*
€ 0,3096*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2322*
€ 0,3122*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29603*
€ 0,35228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25603*
€ 0,30468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24603*
€ 0,29278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21603*
€ 0,25708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,603* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
2000340
ab € 0,21603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.