Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 0100 Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel FP 0100 Elektrische Abdeckung IP66
Hensel FP 0100 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614188
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591103806
EAN/GTIN:
     4012591103806
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
hensel automatengehäuse ip65
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, verteilertür hensel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,85*
Zubehör
Hensel
68000107
ab € 0,21*
Zubehör
Hensel
68000052
ab € 5,53*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,31*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,72*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,59*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 5,00*
Zubehör
Hensel
4012591104957
ab € 20,53*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,50*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,53*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.