| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910C30 Herst.-Nr.: 68000052 EAN/GTIN: 4012591104605 |
| |
|
| | |
| Einbauplatte Kst 220x130mm gr FPAP10 Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm mm | Durchmesser Öffnungen: | 0 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 130 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Einbauplatte, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Einbauplatte, Einbauplatte für Befehlsgeräte, Einbautableau, Frontplatte, Meldegerät, Platte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 9,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,02* | € 12,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 12,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,12* | € 12,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,18* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|