Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SAS 9300-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom SAS 9300-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Broadcom SAS 9300-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29538922
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     H5-25573-00
EAN/GTIN:
     830343007080
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2800000 h
Zertifizierung
EMC: Class B-US (CFR 47, P15B); ICES-00; V-3/02.04; EN55022/EN55024; AS/NZS 3548; N-B 2-0001-404; EN60950; WEEE
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
8 x SAS & SATA Internal
Spannung
3.3, 12 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Stecker
2 x Mini SAS HD SFF8643
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
152.4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
LSI SAS3008
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.