Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130864-03-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130864-03-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 130864-03-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26974867
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130864-03-E
EAN/GTIN:
     4250184104216
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
  • 6fach KOAX Baugruppe mit 6 F/F Buchsen. - 1HE Baugruppe zum Einbau in 1HE Modulträger, Hutschienenadapter und 6fach AP-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Design
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungslänge
37 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
6
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 103 x 26 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,02*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 18,02*
Zubehör
Metz Connect
130862-20-E
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.