Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130861-1202-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-1202-E
EAN/GTIN:
     4250184114420
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform stabiles Stahlblechgehäuse Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010 einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung Potentialausgleich über Flachstecker möglich Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports
Weitere Informationen:
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, snap-in patchpanel metz connect, modulare patchpanel, patchpanel 12 port, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, Aufputz, Aufputz Verteiler, AP Verteiler
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,16*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,38*
Zubehör
Metz Connect
130B11P1-E
ab € 142,65*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,73*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,63*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,16*
Zubehör
Metz Connect
130864-03-E
ab € 17,39*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,541*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,301*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,191*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,96*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,54*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
130861-0402-E
ab € 17,70*
Zubehör
Metz Connect
130861-0602-E
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.