Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulgehäuse 6x8 AP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130862-00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-00-E
EAN/GTIN:
     4250184104131
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 zoll modulträger btr
19 zoll modulträger
Modulgehäuse 6x8 AP zur Aufputzmontage oder als Tischgerät geeignet für sämtliche 1HE 6fach Module z. B. E-DAT 6x8 Modul Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungseinlage im Lieferumfang enthalten Varianten: reinweiß, lichtgrau
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
grau
Breite:
121.5 mm
Höhe:
39.7 mm
Tiefe:
118 mm
RAL-Nummer:
7035
Geschirmt:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Installationskasten, Patchfeld, Patchpanel, Verteilerfeld, Aufputz, Aufputz Verteiler, AP Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11P1-E
ab € 142,65*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,73*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,63*
Zubehör
Metz Connect
130864-03-E
ab € 17,39*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,38*
Zubehör
Metz Connect
130861-0402-E
ab € 17,70*
Zubehör
Metz Connect
130861-0602-E
ab € 20,71*
Zubehör
Metz Connect
130861-0802-E
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.