Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89384 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26189250
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89384
EAN/GTIN:
     4043619893843
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zehn interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
10
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.