Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
HPE Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24439549
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726897-B21
EAN/GTIN:
     4514953615526
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Möchten Sie Ihrem Server Speicherkapazitäten oder erweiterte Funktionen hinzufügen? Der HP Smart Array P840 Controller ist ein SAS-RAID-Controller voller Bauhöhe mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung der Enterprise-Klasse, mehr interne Skalierbarkeit und Datenschutzfunktionen für HP ProLiant Gen9 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit 16 internen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Level zwischen beliebigen RAID-Levels mit FBWC, globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Dieser Controller unterstützt 16 Laufwerke, ohne dass die SAS-Erweiterungskarte eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu den SSDs bereitstellen muss, um die niedrigste Latenz bereitzustellen. Dieser Controller umfasst ortsungebundenen FBWC, mit dem die Daten im Cache auf einen neuen Controller migriert werden können. Die Gen9 Controller unterstützen den HP Smart Storage-Akku, der die Unterstützung für mehrere Smart Array Controller ermöglicht und so für einen einfachen Upgrade-Prozess sorgt.

Höhere Leistung für reibungsloseren Betrieb und geringere Latenz

• Der HP Smart Array P840 Controller bietet 12 Gbit/s SAS-Konnektivität für HP ProLiant Gen9 Server, wenn er mit internen 12-Gbit/s-Speichergeräten verbunden wird, und stellt dann eine höhere Leistung für Messaging-, Datenbank- oder allgemeine Serveranwendungen bereit.


Datenschutz mit Verschlüsselung

• Der HP Smart Array P840 Controller bietet optionale HP Secure Encryption-Funktionalität, die ruhende Daten auf jedem mit dem Controller verbundenen Massenspeicher schützt.


Die Konfiguration ist einfach und effizient

• Mit dem HP Smart Array P840 Controller können acht oder mehr SFF-Laufwerke (Small Form Factor) über die benutzerfreundliche HP Smart Storage Administrator Software angeschlossen, konfiguriert und verwaltet werden, die in den intelligenten Bereitstellungsfunktionen des Servers enthalten ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS-2
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
2
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Anzahl der unterstützten Geräte
16
Kompatible Produkte
HP ProLiant Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,00*
€ 631,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
652605B21
ab € 166,24*
Zubehör
HP
652753B21
ab € 57,88*
Zubehör
HP
652749B21
ab € 187,39*
Zubehör
HP
656108-001-RFB
ab € 108,69*
Zubehör
HP
652757-B21-S
ab € 136,37*
Zubehör
HP
659339B21
ab € 158,72*
Zubehör
HP
658079B21
ab € 140,79*
Zubehör
HP
628065B21
ab € 186,88*
Zubehör
HP
658071-B21R
ab € 139,26*
Zubehör
HP
652615B21
ab € 245,24*
Zubehör
HP
657750-B21
ab € 144,12*
Zubehör
HP
652564-B21
ab € 120,15*
Zubehör
HP
628061-B21
ab € 176,64*
Zubehör
HP
652572-B21
ab € 180,55*
Zubehör
HP
652611-B21
ab € 164,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.