Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 300GB 6G SAS SFF 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 300GB 6G SAS SFF 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 300GB 6G SAS SFF 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13350983
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652564-B21
EAN/GTIN:
     5711045333880
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 300 GB 6G SAS 10.000 U/min SFF (2,5 Zoll) SC Enterprise-Festplatte, 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit
8 ms
Track to track seek time
0.3 ms
Durchschnittliche Suchzeit
4 ms
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
652589-B21
ab € 206,95*
Zubehör
HP
QW918A
ab € 126,38*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 546,17*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 468,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.