Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-658071-B21R
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     658071-B21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Durchschnittliche Wartezeit:
8.5 ms
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
105.8 mm
Höhe:
26.8 mm
Tiefe:
170 mm
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.