Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 652611-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 652611-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 300 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 652611-B21 Interne Festplatte 2.5 Zoll 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13350989
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652611-B21
EAN/GTIN:
     5052916537137
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 300 GB 6G SAS 15.000 U/min SFF (2,5 Zoll) SC Enterprise-Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit
5.3 ms
Track to track seek time
0.4 ms
Durchschnittliche Wartezeit
2.9 ms
Bytes pro Sektor
512
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
652589-B21
ab € 206,41*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,09*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 469,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.