Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Netatmo NWS01-EC Digitale Wetterstation Aluminium Batterie / USB WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19561131
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NWS01-EC
EAN/GTIN:
     3700730500104
Suchbegriffe:
Barometer
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Netzwerk
WLAN
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Akku-/Batterietyp
AAA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
173 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Messfunktionen
Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterstation Extremum Daten
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Barometer Messrange
260 - 1160 kPa
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
0 - 100 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
0 - 100 %
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit
3 %
Temperaturgenauigkeit
0.3 °C
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 112 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 65 °C
-40 - 150 °F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NIM01-WW
ab € 57,59*
Zubehör
Netatmo
NRG01-WW
ab € 44,35*
Zubehör
Netatmo
NWA01-WW
ab € 77,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.