Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Netatmo NIM01-WW Wetterstation-Transmitter Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19581223
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NIM01-WW
EAN/GTIN:
     3700730500203
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Feuchtefühler
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
340 g
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Genauigkeit
0.3 °
Präzision
3 %
Material
Duraluminium
Produktfarbe
Aluminium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netatmo
NBU-NWS-NIM-EU
ab € 169,73*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EC
ab € 169,17*
Zubehör
Netatmo
NWS01-EU
ab € 131,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.