| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18151243 Herst.-Nr.: 14.01.3534 EAN/GTIN: 7611990121168 |
| |
|
| | |
| Auf bis zu 2 VGA-Monitoren erhält man gleichzeitig dasselbe BildIdeal für Multimedia-Präsentationen mit hoher Auflösung oder für SchulungszweckeSehr gute BildqualitätMit hochwertigem Videokabel bis zu 30 m ohne Qualitätsverlust möglichUnterstützt 450 MHz BandbreiteMax. Auflösung (nominell): 1920 x 1080DDC kompatibelKaskadierbarStromversorgung über USB Kabel (USB Typ A / DC Hohlstecker) - im Lieferumfang erhaltenKunststoffgehäuseLieferumfang: Verteiler, USB Stromkabel (1,1m). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 25 x 70 x 66 mm | Technische Details | Kaskadierbar | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Video ports Anzahl | 3 | | Video Porttyp | VGA | | Teilnehmerausgang | 2x VGA | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Merkmale | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Bandbreite | 450 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |