Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint RocketRAID 642L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint RocketRAID 642L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA, SATA
Highpoint RocketRAID 642L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18137360
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RR642L
EAN/GTIN:
     643653642014
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 60 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA, SATA
SATA Revision
3.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10, 50, JBOD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.