Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint Rocket 640L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint Rocket 640L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Highpoint Rocket 640L Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18137355
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     R640L
EAN/GTIN:
     643653640027
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
231 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Höhe
65 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
RAID Level
0, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.