Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7507.110 9U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7507.110 9U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.110 9U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17534899
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507.110
EAN/GTIN:
     4028177551442
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Zerlegbares 19"-Gehäuse, wahlweise als Wand- oder Standgehäuse einsetzbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
492 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,65*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 23,71*
Zubehör
Rittal
7507709
ab € 15,20*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 35,67*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 97,49*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,39*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,68*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,64*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,43*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,69*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 6,85*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 25,14*
Zubehör
Rittal
7000630
ab € 29,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.