Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5502.205
Rittal DK 5502.205
Artikel-Nr.:
     C513-5502205
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5502205
EAN/GTIN:
     4028177679320
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
DK Rangierpanel, mit Stahlbügeln, verzinkt, 1 HE, HxT: 43x55 mm, Stahlblech, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177679320
Herstellerartikelnummer:
5502205
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005502205
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Artikelbezeichnung:
5502205, Rangierpanel 1HE HxT 43x55 RAL9005
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5502205
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.