Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, ausziehbar, 1 HE Ebenenabstand 400-600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501675
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501675
EAN/GTIN:
     4028177679115
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BHT: 419x1 HEx500 mm, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679115
Herstellerartikelnummer:
5501675
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501675
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501675, DK Geräteboden ausziehbar 50kg T400-600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501675
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
419.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.