Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 400 mm tief für 19"-Systemlochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7119.400
Rittal DK 7119.400
Artikel-Nr.:
     C513-7119400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7119400
EAN/GTIN:
     4028177187214
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x400 mm, Festeinbau, für 19"-Systemlochung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177187214
Herstellerartikelnummer:
7119400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007119400
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7119400, DK GERÄTEBÖDEN 2HE, 400MM TIEF
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7119400
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
482.600
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
691667
ab € 33,19*
Ähnlich
RS Pro
8020282
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.