Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H220 SAS Host Bus Adapter Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE H220 SAS Host Bus Adapter Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
HPE H220 SAS Host Bus Adapter Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15724883
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     660088-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
Server
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2 with SP1 Microsoft Windows Hyper-V, R2 with SP1 Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 5.8 Red Hat Enterprise Linux 6.2 SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE Linux Enterprise Server 11 Solaris 10 VMware ESX 4.1 and ESXi 4.1 update U2 VMware ESXi 5.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.6 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
16 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.