Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase AIX-BLUSB3SI-PS Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase AIX-BLUSB3SI-PS Schnittstellenkarte/Adapter SATA
aixcase AIX-BLUSB3SI-PS Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15445238
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-BLUSB3SI-PS
EAN/GTIN:
     4260096490314
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
  • multifunktionaler Konverter zum Betrieb von beliebigen SATA & IDE-Geräten (z.B. HDD/CD-R/W/DVD-R/W ...) am USB-Port Ihres PC - funktioniert mit Festplatten beliebiger Kapazität - auch 3TB und größer! - ausgestattet mit Standard-SATA-Anschluss und zwei IDE-Steckern (40/44pin) - gleichzeitiger Betrieb von SATA- & IDE-Geräten - OneTouchBackup-Button für einfache Backups - - inkl. Backup-Software PCClone EX Lite - USB 3.0-Anschluss - abwärtskompatibel zu USB 2.0 - Plug & Play - schneller und hochkompatibler JMicron-Chipsatz - LED-Zugriffsanzeige - läuft mit Win 2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8, MAC OS ab V.9.0 und LINUX ohne zusätzliche Treibersoftware
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
SATA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
37 g
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.