Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise H222 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise H222 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Hewlett Packard Enterprise H222 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14528050
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     650926-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
Server
Zertifizierung
WEEE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
768 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA
Externe mini-SAS-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
340 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.