Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 660087-001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 660087-001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Hewlett Packard Enterprise 660087-001 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14101994
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     660087-001
EAN/GTIN:
     5712505006740
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS,SATA
Externe mini-SAS-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
68.6 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
450 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,54*
€ 438,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.