Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 290-3 35 W 6000 SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 290-3 35 W 6000 SPM
Dremel 290-3 35 W 6000 SPM
Dremel 290-3 35 W 6000 SPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12312053
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130290JJ
EAN/GTIN:
     8710364046751
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Dieser ergonomische und leichte Gravierer bewältigt alle Ihre Gravierprojekte ohne Probleme und mit maximaler Präzision.Das Set enthält auch einige spezielle Gravierschablonen für präzises Gravieren von speziellen Formen in jedem gewünschten Material wie Glas, Keramik, Metall, Kunststoff, Holz und Leder. Dadurch können Sie einfach großartige persönliche Geschenke wie dekorative Holzteller, Kerzen, Bilderrahmen und Sektgläser gestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Länge (mm)
170 mm
Lieferumfang
Gravurvorlage(n) enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Bemessungsleistung
35 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Hubzahl
6000 SPM
Vibrationsemission
7.7 m/s²
Schalldruckpegel
86 dB
Schallleistungspegel
97 dB
Merkmale
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Punkttyp
Hartmetall-Gravierspitze
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Austauschbarer Gravurpunkt
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26159929JA
ab € 11,30*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,89*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,72*
Sonstiges
Dremel
26159924JA
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.