Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karbid-Gravierspitzen für den Dremel Gravierer 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     108EL-420271
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26159924JA
EAN/GTIN:
     8710364039692
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Karbid-Gravierspitzen für den Dremel Gravierer 290
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Vorteile:
Karbid-Gravierspitzen. Für den Dremel Gravierer 290.
Länge:
3 mm
Breite:
3.0 mm
Höhe:
22.0 mm
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.6 cm
Material:
Spezial|Kunststoff, allgemein | Holz|Holz, hart | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Keramik | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
97 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,52*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,88*
€ 5,82*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,01*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615991032
ab € 7,18*
Zubehör
Dremel
2615990132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.