Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47219 Leuchtmarker Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47219 Leuchtmarker Hellblau
KREUL 47219 Leuchtmarker Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114140272
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47219
EAN/GTIN:
     4000798472191
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Hellblau
Produktfarbe
Hellblau
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Fein
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Polystyrene, Gummi, Stein, Terrakotta, Kachel, Holz
Geruchsarm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47209
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47210
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47211
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47213
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47214
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47215
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47216
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47217
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47218
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47220
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47221
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47222
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.