Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47211 Marker Feine Spitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47211 Marker Feine Spitze Schwarz
KREUL 47211 Marker Feine Spitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544810
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47209
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47210
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47213
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47214
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47215
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47216
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47217
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47218
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47219
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47220
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47221
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47222
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.