Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47214 Marker Feine Spitze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47214 Marker Feine Spitze Grün
KREUL 47214 Marker Feine Spitze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544809
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47209
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47210
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47211
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47213
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47215
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47216
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47217
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47218
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47219
ab € 2,07*
Sonstiges
C.Kreul
47220
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47221
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47222
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.