Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Lackmarker
>
Artikel
KREUL 47220 Marker Feine Spitze Gold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-114544815
Hersteller:
C.Kreul
Herst.-Nr.:
47220
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gold
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Porzellanmarker
,
lackmarker gold
,
holzmarker
,
kreul lackmarker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KREUL 47209 Marker Feine Spitze Orange
C.Kreul
47209
ab € 2,06*
Sonstiges
KREUL 47210 Marker Feine Spitze Weiß
C.Kreul
47210
ab € 2,07*
Sonstiges
KREUL 47211 Marker Feine Spitze Schwarz
C.Kreul
47211
ab € 2,07*
Sonstiges
KREUL 47213 Leuchtmarker Weiß
C.Kreul
47213
ab € 2,05*
Sonstiges
KREUL 47214 Marker Feine Spitze Grün
C.Kreul
47214
ab € 2,05*
Sonstiges
KREUL 47215 Leuchtmarker Gelb
C.Kreul
47215
ab € 2,07*
Sonstiges
KREUL 47216 Leuchtmarker Violett
C.Kreul
47216
ab € 2,07*
Sonstiges
KREUL 47217 Leuchtmarker Pink
C.Kreul
47217
ab € 2,06*
Sonstiges
KREUL 47218 Leuchtmarker Braun
C.Kreul
47218
ab € 2,07*
Sonstiges
KREUL 47219 Leuchtmarker Hellblau
C.Kreul
47219
ab € 2,07*
Sonstiges
KREUL 47221 Marker Feine Spitze Silber
C.Kreul
47221
ab € 2,05*
Sonstiges
KREUL 47222 Marker Feine Spitze Kupfer, Gold
C.Kreul
47222
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen