Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113166214
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102Z53NL0
EAN/GTIN:
     632983071908
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ob Drucken, Kopieren, Scannen oder Faxen - der leistungsstarke und benutzerfreundliche ECOSYS MA4000cifx sorgt für ein effizientes und sicheres Dokumentenmanagement. Damit sich das System perfekt in individuelle Arbeitsabläufe integrieren lässt, ist es mit der offenen Software-Entwicklungsplattform HyPAS ausgestattet und kann über verschiedene Applikationen an spezielle Anforderungen angepasst werden. Dank der sparsamen und ressourcenschonenden ECOSYS-Technologie punktet der Multifunktionsprofi zudem mit langlebigen Komponenten und geringen Folgekosten.

Umweltfreundliche Lösungen von Kyocera
Die Lösungen von Kyocera sind umweltfreundlich insbesondere die ECOSYS-Serie entspricht dem Nachhaltigkeitsprinzip mehr als andere Produkte auf dem Markt.

Multifunktionssysteme für den Alltag
Kyocera bietet das branchenweit umfangreichste Sortiment an preisgekrönten Geräten für kleine bis große Stückzahlen.

A4 -Drucker für alle Ansprüche
Hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit und hohe Effizienz sind unerlässlich.

Eine zukunftsfähige Lösung
Die Kyocera ECOSYS-Technologie – langlebige und umweltfreundliche Drucker zu einem günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Normales Papier, Vorgedruckt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, TIFF, URF, XPS
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ersatzpatronen
TK-5380
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
RAM-Speicher maximal
3000 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Jahr der Einführung
2023
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
53 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark, RoHS, TUV
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2050 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
623 mm
Verpackungstiefe
728 mm
Verpackungshöhe
789 mm
Paketgewicht
51000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
577.5 mm
Höhe
575 mm
Gewicht
39000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
100 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
120 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
40 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
40 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
256 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
573.6 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
575 W
Energieverbrauch (bereit)
18.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
26 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.4 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4
Sicheres Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,94*
€ 1.680,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,31*
€ 1.675,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,92*
€ 1.634,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,05*
€ 1.600,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,33*
€ 1.558,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,20*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,44*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,60*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 372,70*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,45*
Zubehör
Kyocera
1503T40UN0
ab € 134,20*
Zubehör
Kyocera
1703R40UN0
ab € 53,13*
Zubehör
Kyocera
870LSHP013
ab € 54,08*
Zubehör
Kyocera
870LSHP016
ab € 20,36*
Zubehör
Kyocera
IB-50
ab € 308,57*
Zubehör
Kyocera
1505MT0UN0
ab € 297,96*
Zubehör
Kyocera
1505MV0UN0
ab € 466,22*
Zubehör
Kyocera
1503T80UN0
ab € 106,20*
Zubehör
Kyocera
1503V10NL0
ab € 106,09*
Zubehör
Kyocera
870F3025PSA
ab € 173,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.