Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Acer V6 V176L LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111490395
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.BV6EE.016
EAN/GTIN:
     4711121630903
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Einfach anzupassen
Mit Monitoren der V6-Serie können Sie die für Sie angenehmste Arbeitshaltung einnehmen, da sich der Bildschirm schnell und einfach neigen lässt. Am Fuß des Monitors gibt es außerdem einen magnetischen Bereich, der sich perfekt zur Aufbewahrung von Büroklammern eignet und die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch aufrechterhält. Sie können die Monitore für eine klare Sicht und mehr Platz auch an der Wand befestigen.

Hell und klar
Mit den überragenden Kontrastverhältnissen und ultraschnellen Reaktionszeiten der Full HD-Monitore können Sie sich noch besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren. Verschiedene eingebaute Display-Technologien ermöglichen gleichmäßige Sicht aus allen Winkeln, eine schnelle Reaktionszeit zur Entlastung der Augen, realistischere Farben und eine stabile Ansicht, die ein Fahnenziehen bei Berührung des Bildschirms verhindert.

Immer verbunden
Da eine Vielzahl von Ports verfügbar ist, gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen schneller und produktiver. An Monitore der Essential Series können Sie dank DisplayPort™, VGA, DVI und HDMI®-Anschlüssen eine Vielzahl von Geräten wie Notebooks oder Tablets anschließen.

Umweltfreundlich
Monitore der V6-Serie sind RoHS-zertifiziert und frei von Quecksilber. Dank der Acer EcoDisplay-Technologien und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung können Sie deutlich Energie einsparen. Mehr als 10 % der in diesen Monitoren verwendeten Rohstoffen sind Recycling-Kunststoffe. Dadurch wird die Umwelt zusätzlich geschont.

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
367864
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
369 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
191 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
394.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
2560 g
Breite (ohne Standfuß)
369 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55 mm
Höhe (ohne Standfuß)
308.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2160 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
1 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.26 x 0.26 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,68*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 130,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 150,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,35*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,54*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,94*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 15,08*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A03
ab € 17,59*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 15,18*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A07
ab € 28,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.