Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer B7 B277E LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110846770
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB7EE.E08
EAN/GTIN:
     4711121572746
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
259.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
542.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
8130 g
Breite (ohne Standfuß)
613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
455 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Farbtiefe
6 Bit
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 151,00*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,46*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,79*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 99,36*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 15,09*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A03
ab € 17,71*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 15,11*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A07
ab € 28,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.