Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Epson LQ-780
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98259731
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ81401
EAN/GTIN:
     8715946696577
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Schnelles Drucken:
Schneller und produktiver drucken. Der LQ-780 druckt das Original plus sechs Kopien und ist in der Lage, beeindruckende 487 Zeichen/Sek. (10 cpi) zu drucken, wenn druckerresidente Schriftarten verwendet werden.

Hohe Farbbandkapazität:
In einer anspruchsvollen und schnelllebigen Arbeitsumgebung ist eine hohe Farbbandkapazität von entscheidender Bedeutung. Mit 10 Millionen Zeichen pro Farbband bietet der LQ-780 eine der höchsten Farbbandkapazitäten auf dem Flachbett-Markt. So sorgt er für weniger Farbbandwechseln, niedrige Betriebs- und Gesamtbetriebskosten.

Zuverlässig:
Der MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) von 20.000 Betriebsstunden garantiert einen langen und reibungslosen Betrieb. Das robuste Gehäuse hält hohen Feuchtigkeits- und Hitzebedingungen stand, und die automatische Anpassung der Papierstärke macht die Bedienung des LQ-780 intuitiv. Dies führt zu einer höheren Produktivität, weniger Wartung und Ausfallzeiten – unerlässlich, wenn große Mengen an Dokumenten und Daten produziert werden müssen.

Gut durchdacht:
Dieser kompakte, zuverlässige Drucker ist so konzipiert, dass er auf den Schreibtisch passt. Mit seinem modernen, schwarz-weißen Gehäuse fügt er sich nahtlos in Büro- und Lagerumgebungen ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
6700 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
487 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite
106
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
487 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
366 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Anzahl der Strichcode-Schriftarten
8
Anzahl der Bitmap-Schriften
11
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, Prestige, Römisch
Anzahl der skalierbaren Schriftarten
4
Skalierbare Schriften
Römisch, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H
Zeichentabelle
PC437, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Anzahl Zeichen
15
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Puffergröße
64 KB
Schalldruckpegel (Druck)
59 dB
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.12 - 0.49 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.49 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
8280 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
46 W
Stromverbrauch (Standby)
8.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2022
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,22*
€ 722,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,45*
€ 709,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,41*
€ 701,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,78*
€ 687,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S015657
ab € 25,10*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ81
ab € 64,28*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ81
ab € 102,55*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ81
ab € 141,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.