Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh M 320F Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh M 320F Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Ricoh M 320F Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Ricoh M 320F Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97174229
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408534
EAN/GTIN:
     4961311962943
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 162 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
35000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PS3
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Max. Ausgabekapazität
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
18000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich
216 x 356 mm
Scan to
E-Mail, FTP, TWAIN, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, MMR, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
960 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
520 W
Energieverbrauch (bereit)
65.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.87 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.423 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
30 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.1 s
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser kopierer a4, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,48*
€ 644,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,77*
€ 630,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,73*
€ 617,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408285
ab € 83,13*
Zubehör
Ricoh
985070
ab € 147,63*
Zubehör
Ricoh
408287
ab € 136,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.