| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7652627 Herst.-Nr.: 408287 EAN/GTIN: 4961311929403 |
| |
|
| | |
| Ricoh PB 1130 - Druckpapier-Zuführeinheit - 250 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Ricoh 132 MF, 132 P, SP 330DN, SP 330SFN, SP 3710DN, SP 3710SF Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 3 kg | | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 139.7 x 215.9 mm | | Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter | | Produkttyp | Druckpapier-Zuführeinheit | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37 cm - 39.2 cm - 8.9 cm | | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Ricoh 132 MF, 132 P, SP 330DN, SP 330SFN, SP 3710DN, SP 3710SF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |