|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96813420 Herst.-Nr.: 89641-46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Rindleder – feuerresistent GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP TPU Überkappe Stahlkappe DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form D Kombination: Schnürung und Reißverschluss, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn, Schnittschutzstiefel – Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sek), Weiches Knöchelpolster, Flexzonen Ausziehhilfe an der Ferse, Steilfrontabsatz Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex |  | Zielgruppe | Erwachsener |  | Größe (EU) | 46 |  | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, ESD, F2A, HRO, SRC |  | Schuhverschlussart | Schnürverschluss, Reißverschluss |  | Kälteisolierung | Ja |  | Statisch ableitend | Ja |  | Rutschfest | Ja |  | Atmungsaktiv | Ja |  | Zertifizierung | EN ISO 17249 | Material | Obermaterial | Echtes Leder |  | Zwischensohlenmaterial | Stahl |  | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, feuerwehrstiefel elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
|  |  |
| |