Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 699.260.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 699.260.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Werma 699.260.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96609056
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.260.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot, Transparent, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
173 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.2 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 46,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 8,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 6,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.