| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1359404-BP Herst.-Nr.: 960.698.02 EAN/GTIN: 4049787029244 |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik 960.698.02 Signalgeber Rohrverlängerung
Rohrverlängerung BK
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 93.5 mm · Produktabmessung, Ø: 37.5 mm · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 13mm · Aufbauhöhe: 80 mm.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 37.5 mm x 93.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 37.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 93.5 mm | Marke: | Werma Signaltechnik | Typ (Hersteller-Typ): | 960.698.02 | Produkt-Art: | Signalgeber Rohrverlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,87* | € 10,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,94* | € 10,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,25* | € 11,41* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,29* | € 11,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|