Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91809932
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     19109
EAN/GTIN:
     4260263013278
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer
Der TriaTrainer von NOHrD vereint drei Geräte in einem - in der Grundposition ein würfelförmiger Bauchtrainer, lässt er sich schnell und unkompliziert ausklappen und wird so zum Rückentrainer. Ganz ausgeklappt dient er als Hantelbank. So bietet das Multifunktionsgerät abwechslungsreiches Krafttraining für den Rumpf- und Armbereich. Der Rahmen besteht aus geöltem Nussbaumholz, in der Grundposition benötigt der TriaTrainer weniger als einen Quadratmeter Platz. Die flexible Fußstütze ist in zehn Positionen verstellbar. Den TriaTrainer gibt es wahlweise in Kunst- und Echtleder.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
18000 g
Merkmale
Typ
Verstellbare Krafttrainingsbank
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Beste Verwendung
Fitnessstudio, Haus
Beinverlängerung
Ja
Rahmenmaterial
Holz
Polstermaterial
Echtes Leder
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
14000 g
Zusammengeklappte Breite
350 mm
Gefaltete Tiefe
900 mm
Zusammengeklappte Höhe
550 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,58*
€ 872,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,31*
€ 842,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,62*
€ 821,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,76*
€ 800,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,84*
€ 768,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
19102
ab € 431,83*
Ähnlich
NOHrD
19103
ab € 553,76*
Ähnlich
NOHrD
19104
ab € 401,20*
Ähnlich
NOHrD
19106
ab € 485,80*
Ähnlich
NOHrD
19108
ab € 569,22*
Ähnlich
NOHrD
19105
ab € 471,61*
Ähnlich
NOHrD
19107
ab € 569,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.