Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Reha-Muskeltrainingsgeräte
>
Bauchtrainer
>
Artikel
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-110630091
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
19104
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bank-Bauchtrainer
Bauch- und Rückentrainer
Bauchbänke
Abdominal Trainer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
795 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
14500 g
Merkmale
Typ
Verstellbare Krafttrainingsbank
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Beste Verwendung
Fitnessstudio, Haus
Beinverlängerung
Ja
Faltbar
Ja
Rahmenmaterial
Holz
Polstermaterial
Echtes Leder
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
14000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Fitnessgeräte
>
Kraft- & Widerstandstrainingsgeräte
>
Hantelbänke & Kraftstationen
Weitere Suchbegriffe:
Abdominaltrainer
,
Bauchtrainer
,
Kipp-Bauchtrainer
,
Unterleibstrainer
,
Multibank
,
Multifunktionsbank
,
Schrägbank
,
Trainingsbank
,
Universalbank
,
Zirkeltrainings-Geräte
,
Physiotherapie Trainingsgerät
,
Reha-Muskeltrainingsgerät
,
Reha-Muskeltrainingsgeräte
,
Latzugmaschine
,
Lenden-Trainer
,
Rückenheber
,
Rückentrainer
,
bauchtrainer trainingsbank
,
multibank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 580,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,90*
€ 691,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,54*
€ 628,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,20*
€ 617,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19102
€ 592,52*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19103
€ 742,55*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19106
€ 669,72*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19108
€ 740,87*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19109
€ 830,07*
Ähnlich
Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" Eiche,Echtleder
NOHrD
19105
€ 660,15*
Ähnlich
Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" Kirsche,Echtleder
NOHrD
19107
€ 760,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.