Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Reha-Muskeltrainingsgeräte
>
Bauchtrainer
>
Artikel
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-91809926
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
19102
EAN/GTIN:
4260263013209
Suchbegriffe:
Bank-Bauchtrainer
Bauch- und Rückentrainer
Bauchbänke
Abdominal Trainer
Der TriaTrainer von NOHrD vereint drei Geräte in einem - in der Grundposition ein würfelförmiger Bauchtrainer, lässt er sich schnell und unkompliziert ausklappen und wird so zum Rückentrainer. Ganz ausgeklappt dient er als Hantelbank. So bietet das Multifunktionsgerät abwechslungsreiches Krafttraining für den Rumpf- und Armbereich.
Der Rahmen besteht aus dunkel gebeiztem Eschenholz, in der Grundposition benötigt der TriaTrainer weniger als einen Quadratmeter Platz.
Die flexible Fußstütze ist in zehn Positionen verstellbar. Den TriaTrainer gibt es wahlweise in Kunst- und Echtleder.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
18000 g
Merkmale
Typ
Verstellbare Krafttrainingsbank
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Beste Verwendung
Fitnessstudio, Haus
Beinverlängerung
Ja
Faltbar
Ja
Rahmenmaterial
Holz
Polstermaterial
Echtes Leder
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
14000 g
Zusammengeklappte Breite
350 mm
Gefaltete Tiefe
900 mm
Zusammengeklappte Höhe
550 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Fitnessgeräte
>
Kraft- & Widerstandstrainingsgeräte
>
Hantelbänke & Kraftstationen
Weitere Suchbegriffe:
Abdominaltrainer
,
Bauchtrainer
,
Kipp-Bauchtrainer
,
Unterleibstrainer
,
Multibank
,
Multifunktionsbank
,
Schrägbank
,
Trainingsbank
,
Universalbank
,
Zirkeltrainings-Geräte
,
Physiotherapie Trainingsgerät
,
Reha-Muskeltrainingsgerät
,
Reha-Muskeltrainingsgeräte
,
Latzugmaschine
,
Lenden-Trainer
,
Rückenheber
,
Rückentrainer
,
bauchtrainer trainingsbank
,
multibank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 592,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,52*
€ 705,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,44*
€ 628,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19103
€ 742,55*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19104
€ 580,90*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19106
€ 669,72*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19108
€ 740,87*
Ähnlich
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD
19109
€ 830,07*
Ähnlich
Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" Eiche,Echtleder
NOHrD
19105
€ 660,15*
Ähnlich
Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" Kirsche,Echtleder
NOHrD
19107
€ 760,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.