Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" Kirsche,Echtleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" Kirsche,Echtleder
Artikel-Nr.:
     479-611581472
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     19107
EAN/GTIN:
     04260263013254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer

  • Als Bauch- und Hantelbank nutzbar
  • Auch für das Rücken- und Po-Training geeignet
  • Fußstütze in verschiedenen Positionen einstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" für Nohrd Sprossenwand: Platzsparend verstaubar
Die Nohrd Trainingsbank "TriaTrainer" für Nohrd Sprossenwand ist aus hochwertigem Holz gefertigt und nach Ihrer Wahl mit einem schwarzen Kunst- oder Echtlederbezug überzogen. Die Trainingsbank kann in verschiedenen Positionen aufgestellt werden, sodass Sie noch variantenreicher trainieren können. Neben Übungen für eine starke Körpermitte eignet sich das Trainingsgerät auch ideal für das klassische Bankdrücken. Die Fußstütze ist variabel einstellbar, sodass Sie in verschiedenen Positionen trainieren können. Nach dem Workout können Sie den "TriaTrainer" schnell und einfach zusammenklappen sowie platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Bezug aus Kunstleder oder Echtleder (Schwarz)
  • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 90x35x55 cm

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Flachbank; Multifunktionsbank
  • Ausführung: Ohne Ablage
  • Material: Gestell Holz, Bezug Echtleder; Kirschholz
  • Maße: 140x35x44 cm
  • Gewicht: 14 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Verstellbarkeit Rückenlehne: 5-fach
  • Material Polster: Echtleder
  • Aufstellmaße: 140x35x44 cm
  • Gerätegewicht: 14 kg
  • Gestellfarbe: Kirsche
  • Max. Gewichtsbelastung: 120 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kirsche
Bezug:
Echtleder
Weitere Suchbegriffe: Unterleibstrainer, Multibank, Multifunktionsbank, Schrägbank, Trainingsbank, Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, bauchtrainer trainingsbank, multibank, Hanteltraining, Rückentrainer, Rückentraining, trainingsbänke, Bauchtrainingsgeräte, Fitnessbank, Fitnessbänke, Bauchbank, Bauchtrainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,33*
€ 779,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,88*
€ 747,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,57*
€ 724,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,72*
€ 677,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
19102
ab € 431,83*
Ähnlich
NOHrD
19103
ab € 553,76*
Ähnlich
NOHrD
19104
ab € 401,20*
Ähnlich
NOHrD
19106
ab € 485,80*
Ähnlich
NOHrD
19108
ab € 569,22*
Ähnlich
NOHrD
19109
ab € 645,84*
Ähnlich
NOHrD
19105
ab € 471,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.